Gant résistant aux produits chimiques Eurotechnique 5529, Taille : 09 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : AJL
Nitrile sur support nylon main adhérisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5529
Rubix :4886-6055745
EAN :3435241055293



Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | ajl |
Documents
Détails articles : GANT NITRILE VERT 5500 T9-L EP. 0,46MM UE10
Nitrile, couleur vert, main adhérisée, support jersey coton, épaisseur 1.3 mm.
Points forts
.
Applications
Antidérapant, design ergonomique, protection de l’avant-bras, sensibilité tactile
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | ajl |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,46 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,70 € HT
/ 10 paires
80,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours