Dégraissant pour nettoyage et protection Rocol INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ml, Contenance: 300 ml
Nettoyant industriel en spray à séchage rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY SPRAY 300ml
Rubix :1066-6159755
Fabricant :34131
EAN :5024747341313

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT MULTI-USAGES. NSF K1
Transformation des aliments, nettoyant industriel à base de solvants et à séchage rapide.
Le nettoyant industriel en spray à séchage rapide est un mélange de solvants spécialement formulé, conçu pour éliminer la graisse, l'huile et les salissures d'atelier de toutes les surfaces.
Le nettoyant est un nettoyant industriel multi-usages, puissant, à séchage rapide, conçu pour s'évaporer rapidement sans laisser de résidus. Il est certifié halal et est homologué NSF K1 comme pouvant être utilisé sur les équipements et ustensiles de transformation des aliments.
Les composants nettoyés doivent être rincés avant de retourner dans une zone de transformation alimentaire.
Points forts
Élimine la graisse, l'huile et les salissures d'atelier de toutes les surfaces. Sans danger sur le métal, la plupart des plastiques et des peintures. Sèche rapidement en laissant une surface exempte de résidus. Homologué NSF k1 Technologie DETEX - capuchons et actionneurs d'aérosols en plastique détectables aux rayons X et au métal - réduit le risque de contamination du plastique. Certifié HALAL.
Applications
Le nettoyant est un nettoyant industriel multi-usages, puissant, à séchage rapide, conçu pour s'évaporer rapidement sans laisser de résidus. Il est certifié halal et est homologué NSF K1 comme pouvant être utilisé sur les équipements et ustensiles de transformation des aliments.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,76 € HT
/ 12 unités
507,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours