Nettoyant de surface Loctite SF 7070, Contenance: 400 ml

Nettoyant et dégraissant LOCTITE® 7070

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7070
Rubix :0166-1002235
Fabricant :88432
EAN :5390331266592
NETTOYANT 7070 AE400ML LOCTITE UC10
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml

Documents

Détails articles : NETTOYANT 7070 AE400ML LOCTITE UC10


LOCTITE® SF 7070 est un nettoyant et dégraissant à base de solvant, conçu pour retirer efficacement les huiles lourdes, graisses, lubrifiants, particules fines et fluides de coupe sur les pièces en plastique. Sans CFC, il assure une préparation optimale des surfaces avant le collage avec un adhésif, sans provoquer de fissuration sous contrainte. Son application est flexible, pouvant se faire par pulvérisation ou immersion. Sa formule spécifique garantit un nettoyage efficace sans altérer l'intégrité des matériaux sensibles.

Spécifications :
- Adapté pour : Composants en plastique
- Mode d'application : Pulvérisation ou immersion
- Température d'utilisation : Ambiante
- Type de polymérisation : Non durcissant
- Forme physique : Liquide.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Préparation optimale des surfaces plastiques avant collage ;
- Élimination efficace des huiles lourdes, graisses, particules fines et fluides de coupe ;
- Pas de risque de fissuration sous contrainte des plastiques traités ;
- Application polyvalente : en pulvérisation ou par immersion ;
- Sans CFC, respectueux des normes environnementales ;
- Adapté aux processus industriels exigeant un nettoyage précis et fiable.

Applications

LOCTITE® SF 7070 est idéal pour le nettoyage des pièces en plastique avant un processus de collage. Il est recommandé pour les industries utilisant des composants plastiques dans des applications où un nettoyage en profondeur est nécessaire pour garantir une adhérence optimale. Utilisé dans les ateliers de fabrication et de maintenance, il facilite l'élimination des contaminants tout en préservant l'intégrité des matériaux traités.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
37,53 HT
/ unité
45,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h