Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Accessoires pour colles
Nettoyants pour colles
Nettoyant de surface
NETTOYANT CLICK ET CLEAN AE500ML INCOLORE
Nettoyant de surface Soudal 103357
Nettoyant mousse PU click
Références
soudal :
103357
rubix :
B789-1232421
ean :
5411183036147
Résumé technique
Contenance
500
ml
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : NETTOYANT CLICK ET CLEAN AE500ML INCOLORE
Nettoyant Mousse
Informations techniques
Attributs
Contenance
500
ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
178,80
€
HT
/ 12
unités
214,56
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit