Nettoyant de surface 3M 7000042450, Contenance: 600 ml

NETTOYANT UNIVERSEL PR INOX AEROSOL 11028 UE 12

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000042450
Rubix :0069-0198413
Fabricant :7000042450
EAN :03134375352437
NETTOYANT UNIVERSEL PR INOX AEROSOL 11028 UE 12

Résumé technique

Documents

Détails articles : NETTOYANT UNIVERSEL PR INOX AEROSOL 11028 UE 12


Essuyez efficacement la saleté, les traces de doigts, la graisse et les résidus sur l’acier inoxydable et d’autres surfaces métalliques avec le nettoyant de surface 3M™. Ce spray rapide et efficace nettoie en profondeur toutes les surfaces, laissant un film protecteur invisible qui retarde l’accumulation de particules de saleté, assurant des surfaces plus propres plus longtemps. Avec une agréable senteur citron, ce nettoyant lustre et redonne tout son éclat aux surfaces. Parfaitement adapté aux cuisines professionnelles et aux zones de traitement des aliments, il peut également être utilisé pour nettoyer et lustrer les composants métalliques architecturaux tels que les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les mains courantes.

Caractéristiques
- Polit et protège toutes les surfaces en acier inoxydable en une seule étape
- Adhère aux surfaces verticales, laissant un film léger et non gras
- Résistant aux traces de doigts et aux marques
- Ne contient pas de substances chimiques nocives
- Produit à base d’eau, avec une agréable senteur citron
- Certifié NSF® pour une utilisation dans les usines de transformation des viandes et de la volaille

Spécifications
- Apparence: Epaisse émulsion blanche
- Valeur pH: 9-11 valeurs typiques
- Parfum: Citron
- Densité: 0,95g/ml valeur typique
- Stockage: Ne pas stocker au-delà de 50°C
- Durée de vie: 2 ans

Normes
Certifié NSF® pour une utilisation dans les usines de transformation des viandes et de la volaille
Fabriqué sur un site de production ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.

Instructions d’utilisation
- Agiter le spray avant utilisation
- Enlever le capuchon et tourner le bouton pour placer la sortie en direction du point rouge sur la périphérie de l’aérosol.
- Vaporiser légèrement le produit, à environ 20 cm de la surface à nettoyer ou directement sur le tissu de nettoyage.
- Nettoyer et essuyer la totalité de la surface en utilisant un tissu propre et absorbant
- Pour des surfaces très sales, vaporiser une quantité généreuse de nettoyant et frotter vigoureusement.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts





- Nettoie et protège les surfaces métalliques en une seule opération - Film protecteur invisible pour des surfaces propres plus longtemps - Agréable parfum d'agrumes pour une expérience de nettoyage agréable - Peut être utilisé en toute sécurité dans les zones de préparation des aliments - Certifié pour une utilisation dans les usines de transformation de la viande et de la volaille

Applications

- Idéal pour lustrer et protéger l’acier inoxydable et autres surfaces métalliques
- Convient aux cuisines professionnelles, zones de traitement des aliments, ascenseurs, escaliers mécaniques, mains courantes, etc.

Informations techniques


Attributs
Contenance600 ml
Niveau de pH9 - 11
308,52 € HT
/ 12 unités
370,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours