Références
NBA brosserie :215151AT
Rubix :1134-5026256
EAN :3661911077016
Détails articles : BROSSE CIRCULAIRE AVEC ALESAGE 1RG ACIER 0,35 DUR D.150
Type machine: Avec alésage; Nature du fil: Acier; Epaisseur: 20 mm; Diamètre interieur: 53 mm; Diamètre exterieur: 150 mm; Diamètre du fil: 0,30 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,50 € HT
/ 5 unités
156,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

