Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Limes
Accessoires limes et rifloirs
Carde à lime
CARDES A LIME ET RUBAN DE CARDE ACIER 50 MM
Carde à lime NBA brosserie 3CL50
Carde à lime
Références
nba brosserie :
3CL50
rubix :
1134-5026379
ean :
3661911014028
Résumé technique
Longueur
5
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CARDES A LIME ET RUBAN DE CARDE ACIER 50 MM
Brosses métalliques à main.
Informations techniques
Attributs
Longueur
5
mm
Matière
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
150,90
€
HT
/ 10
unités
181,08
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (2)
Créer un PDF à partir du produit