Botte agroalimentaire Base Protection CA-B0981-0WA-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Blanc | Matière principale : Microfibre

Natrium Top

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Base Protection :CA-B0981-0WA-37
Rubix :C456-6210093
EAN :8050262508389
CHAUSSURE HAUTE NATRIUM TOP P37 S2 SRC MICROFIBRE BLANC A LACETS
Résumé technique
EU Pointure37
Matière principalemicrofibre
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE NATRIUM TOP P37 S2 SRC MICROFIBRE BLANC A LACETS


La chaussure montante NATRIUM TOP de Base Protection de la gamme Hygiène est conçue pour garantir confort, sécurité et durabilité sur le lieu de travail. Alliant protection avancée et conception ergonomique, elle se distingue par sa semelle anti-fatigue AirTech, son embout SlimCap léger et sa tige en microfibre imperméable. Ce modèle sans métal, vegan, s’adresse à ceux qui recherchent une chaussure de sécurité fiable et performante.

Caractéristiques :
La chaussure de sécurité montante NATRIUM TOP se caractérise par une conception axée sur la réduction de la fatigue et la protection contre les risques quotidiens en milieu professionnel. La semelle en polyuréthane monodensité AirTech absorbe efficacement les chocs et diminue la pression sur les articulations pendant les longues périodes debout ou en mouvement. L’embout SlimCap, léger et non métallique, offre une protection contre les impacts jusqu’à 200 joules sans alourdir la chaussure. La tige en microfibre imperméable maintient les pieds au sec, tandis que le col rembourré améliore le confort et aide à prévenir les inflammations du tendon d’Achille. La doublure SmellStop, quant à elle, agit comme une barrière antibactérienne efficace, réduisant durablement les odeurs. Le modèle est également antistatique et résistant aux hydrocarbures.

Spécifications :
- Tige : Microfibre imperméable
- Doublure : SmellStop antibactérienne
- Embout : SlimCap, résistant à 200 joules
- Semelle : AirTech en polyuréthane monodensité avec crampons
- Propriétés : Antistatique, sans métal, vegan
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Chaussant homme : 12
- Chaussant femme : 10.5

Normes :
La chaussure NATRIUM TOP est conforme à plusieurs normes européennes de sécurité.
- EN ISO 20345 S2 SRC : Cette norme garantit une protection de base contre les risques mécaniques, antistatiques, absorption d’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures et imperméabilité de la tige. L’indice SRC certifie une excellente adhérence sur sols céramiques et acier.
- DGUV 112-191 : Cette norme autorise l’utilisation de semelles orthopédiques sans compromettre la conformité de la chaussure aux exigences de sécurité.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.

Points forts

- Réduction significative de la fatigue grâce à la semelle AirTech absorbant les chocs ;
- Protection optimale sans surcharge grâce à l’embout SlimCap résistant à 200 joules ;
- Adaptée aux environnements humides grâce à une tige en microfibre imperméable ;
- Confort prolongé et hygiène renforcée avec la doublure antibactérienne SmellStop ;
- Sécurité sans compromis avec une conception antistatique et résistante aux hydrocarbures ;
- 100 % sans métal et vegan, idéale pour les environnements sensibles ou réglementés.

Applications

La chaussure NATRIUM TOP convient aux environnements industriels où les risques mécaniques, l’humidité et les longues stations debout sont fréquents. Elle est recommandée pour les secteurs de la logistique, de la maintenance, de l’assemblage et de la production. Sa compatibilité avec les semelles orthopédiques la rend idéale pour un port prolongé, notamment en entrepôt ou atelier. Le modèle s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes, avec des chaussants adaptés à chaque morphologie.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Matière principalemicrofibre
Couleurblanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,64 HT
/ paire
81,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

37
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.