Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007250335, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse
NAPOLI S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007250335
Rubix :3883-6117763
EAN :8033546275542

Documents
Détails articles : CHAUSSURE NAPOLI S3 SRC P35 NOIR BASSE ACIER CUIR SEM.PU2D
Chaussures basses de sécurité. Tige en cuir hydrofuge, finition grainée. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d’Achille. Soufflet pour éviter l’intrusion de particules à l’intérieur de la chaussure. Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable. Protection intégrale : Embout de sécurité acier protégeant d’un choc de 200 J. Semelle PU/PU.
Points forts
Solide et fiable, bon rapport qualité/prix
Applications
Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,10 € HT
/ paire
58,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
35
