Entraînement linéaire SMC MXW12-100

MXW, Table coulissante de précision à course longue (paliers à recirculation) - couplage mécanique

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXW12-100
Rubix :0338-2277319
Fabricant :MXW12-100
EAN :3618036333527
TABLE LINEAIRE SERIE MXW MXW12-100

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXW MXW12-100


La MXW est une table coulissante à longue course conçue pour des courses allant jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le réglage de la course est standard avec des amortisseurs en option. La table rigide rend le MXW idéal pour le transfert précis de charges.

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
1 320,38 € HT
/ unité
1 584,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours