Entraînement linéaire SMC MXW16-200B

Table lineaire série mxw

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXW16-200B
Rubix :0338-2094809
Fabricant :MXW16-200B
EAN :3618036333312
TABLE LINEAIRE GRANDE COURSE MXW16-200B

Résumé technique

Typetable lineaire grande course mxw16-200b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE GRANDE COURSE MXW16-200B


La MXW est une table linéaire à courses longues conçue pour des courses pouvant aller jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le régleur de course est en standard accompagné d'amortisseurs de chocs en option. La rigidité de la table rend la MXW idéale pour des transferts de charge précis.
Table lineaire serie mxw

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire grande course mxw16-200b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre200 mm
Sériemxw
1 866,11 € HT
/ unité
2 239,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours