Combinaison jetable Honeywell 4180002-XXL, Taille : 2XL | Matière principale : Polypropylène
Mutex 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4180002-XXL
Rubix :0491-6063130
EAN :3603837500155




Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON MUTEX 2 CE CAT3 TXXL TYPE 5B/6B ANTISTATIQ.EN1149-1
Vêtement de protection à usage unique, conçu pour protéger contre la contamination par particules et les projections chimiques.
Points forts
Meilleure protection et résistance: - Design spécial à l'entrejambe (meilleure résistance à la tension)
Applications
Traitement de produits chimiques et petrochimiques. Industrie pharmaceutique. Microélectronique. Nettoyage industriel. Risques biologiques. Opérations de désamiantage. Peinture industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | polypropylène |
| Conditionnement | 25 unités par carton en emballage individuel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,50 € HT
/ 25 unités
426,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours