Références
Festo :MS4-LR-1/8-D6-A8
Rubix :0326-2572066
Fabricant :543519
EAN :4052568091477
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LR-1/8-D6-A8
Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-A8 Pression de sortie maximale de 7 bars, sans manomètre, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire, * à reflux)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,3 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,51 € HT
/ unité
65,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours