Références
SMC :AR40K-F06G-D
Rubix :0338-2519355
Fabricant :02270609

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR A PURGE T40 3/4 0/8,5 MANO-ROND-MPA
Régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne: 1 (0.02 à 0.2 Mpa configuration) ou 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 1200000 l/h |
| Type de réglage | type à décharge (relieving type) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,49 € HT
/ unité
94,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours