Moyeu d'accouplements à dents Festo EAMD-25-22-12-10X12

ACCOUPLEMENT

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-25-22-12-10X12
Rubix :0326-2556880
Fabricant :5029897
ACCOUPLEMENT EAMD- 25-22-12-10X12 2

Résumé technique

Typeaccouplement eamd- 25-22-12-10x12 2
Matièrealuminium (moyeu) / polyuréthane (couronne dentée)
Taille25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD- 25-22-12-10X12 2


EAMD-25-22-12-10X12 ACCOUPLEMENT

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement eamd- 25-22-12-10x12 2
Matièrealuminium (moyeu) / polyuréthane (couronne dentée)
Taille25
Poids0,0421 kg
Diamètre d'alésage10 mm
Couple9 N.m
Longueur du moyeu22 mm
Diamètre extérieur25 mm
Rainure de clavettex12 (mandrin expansible longueur 12 mm) — axe ø10 mm
174,56 HT
/ unité
209,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours