Moyeu d'accouplements à dents KTR 10003745
Moyeu non alésé et tampons élastomères pour accouplement ROFLEX®
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :10003745
Rubix :6563-1477800



Résumé technique
| Type | roflex n |
|---|---|
| Matière | fonte et matériau fritté |
| Taille | 110 |
Détails articles : MOYEU N NON ALESE P/ROFLEX 110
Accouplement compact et élastique à doigts, ATEX, fail-safe, à montage axial et montage moyeu radial.
Points forts
Flexible, compact à distance courte entre bouts d’arbres, moyeu S-H facile à monter/démonter, 100% interchangeable avec standard du marché.
Applications
Applications : pompes, ventilateurs, industrie générale.
Informations techniques
Attributs
| Type | roflex n |
|---|---|
| Matière | fonte et matériau fritté |
| Taille | 110 |
| Poids | 2,9 kg |
| Diamètre d'alésage | 86 mm |
| Couple | 565 N.m |
| Longueur du moyeu | 83 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Rainure de clavette | rainure de clavette selon din 6885 (feuille 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,15 € HT
/ unité
99,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h