Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 14 GS AL

ROTEX GS 14 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 14 GS AL
Rubix :6563-1055802
Fabricant :550147100040
GROS MOYEU PLEIN AL-H P/ROTEX GS 14

Résumé technique

Typerotex
Matièrealuminium
Taille14

Détails articles : GROS MOYEU PLEIN AL-H P/ROTEX GS 14


Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille14
20,97 HT
/ unité
25,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h