Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-38-A-ST-35h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-38-A-ST-35h7
Rubix :X600-1508365
Fabricant :897647
EAN :3660338500299
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 38 MOYEU A (ACIER)35H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (acier)35h7
Matièreacier
Taille38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 38 MOYEU A (ACIER)35H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BT 20x88x2000mm 24B2

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 38 moyeu a (acier)35h7
Matièreacier
Taille38
Longueur du moyeu66 mm
Diamètre extérieur80 mm
39,33 € HT
/ unité
47,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h