Références
KTR :ROTEX 19 AL 1A
Rubix :6563-1055794
Fabricant :020196100050
Détails articles : MOYEU ALU-D 1A PRE-ALESE A 18 MM P/ROTEX 19/24 T530111024
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,68 € HT
/ unité
52,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours