Moyeu amovible Sati 2517065
Moyeu amovible 2517 AL 65 ( 6545)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :2517065
Rubix :9692-1057318

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 65 ( 6545)
Les moyeux amovibles sont déjà pourvus d'alésage, rainure de clavette, trous taraudés et vis de fixation.Ces moyeux amovibles peuvent être utilisés avec:Pignons à chaînePoulies trapezoïdalesPoulies dentéesAccouplements élastiquesAccouplements HRCMoyeux à souder
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | fonte phosphatée |
| Réglage du couple | 48 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (52) jours