Accouplement à dents KTR 020282150040
Moyeu d'accouplement ROTEX S-H avec moyeu Split
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :020282150040
Rubix :6563-1479122
Fabricant :020282150040

Détails articles : MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE P-ROTEX 28
Accouplement de transmission de puissance sans jeu, compense le désalignement axial, radial et angulaire entre deux arbres à lier. Moyeu livré brut pré-alésé à 22 mm. Moyeu livré à l'unité sans élément d'accouplement.
Points forts
Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 28 |
|---|---|
| Température maxi | 90 °C |
| Poids | 1,51 kg |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € HT
/ unité
90,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
