Accouplement à dents KTR POLY-NORM 28

POLY-NORM 28

Voir les informations techniques

Références

KTR :POLY-NORM 28
Rubix :6563-1095210
Fabricant :950281000201
ANNEAU 78 SH PERBUNAN POLY-NORM 28

Résumé technique

Taille28
Dureté Shore A78 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 78 SH PERBUNAN POLY-NORM 28


L'accouplement KTR POLY-NORM est un accouplement à cisaillement flexible en torsion. Emboîtement axial, montage facile. Il se distingue particulièrement par sa faible longueur totale. Le POLY-NORM peut être utilisé dans presque tous les types de machines et est idéal pour l'industrie des pompes.

Informations techniques


Attributs
Taille28
Dureté Shore A78 Shore
Matièrenbr
Température maxi75 °C
Poids0,77 kg
Température mini-30 °C
Diamètre extérieur69 mm
23,86 € HT
/ unité
28,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h