Références
KTR :ROTEX 24 64 SH D T-PUR
Rubix :6563-1233048
Fabricant :020241000020

Détails articles : ANNEAU 64 SHORE D T-PUR VERT POUR ROTEX 24 (ANCIEN BLANC)
Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et un faible moment d'inertie avec des transmissions de couple élevées. Un usinage précis et complet garantit une influence positive sur le fonctionnement et une augmentation de la durée de vie de l'accouplement. Ils assurent une transmission de puissance amortissant les vibrations de torsion et absorbent les chocs émanant de moteurs fonctionnant de manière irrégulière. Ils sont flexibles, réduisent les vibrations et peuvent être enfichés axialement. Facilité de montage et de contrôle optique.
24 PIGNON 64 SH D T-PUR
Informations techniques
Attributs
| Taille | 24 |
|---|---|
| Matière | t-pur |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 0,01 kg |
| Température mini | -50 °C |
| Couleur | vert |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,17 € HT
/ unité
24,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h