Moyeu amovible Mecaline MA100814

Moyeu Amovible 1008

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA100814
Rubix :C600-1272513
Fabricant :856857
EAN :3660338121388
MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 14

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1008
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 14


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1008
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure5 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
Diamètre d'alésage14 mm
5,69 HT
/ unité
6,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h