Moyeu amovible Sati 1008015
Moyeu amovible 1008 AL 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :1008015
Rubix :9692-1057200

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 15
Les moyeux amovibles sont déjà pourvus d'alésage, rainure de clavette, trous taraudés et vis de fixation.Ces moyeux amovibles peuvent être utilisés avec:Pignons à chaînePoulies trapezoïdalesPoulies dentéesAccouplements élastiquesAccouplements HRCMoyeux à souder
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1008 |
|---|---|
| Matière | fonte phosphatée |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € HT
/ unité
8,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h