Moyeu amovible Mecaline MA454570
Moyeu Amovible 4545
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA454570
Rubix :C600-1272636
Fabricant :857072
EAN :3660338123399

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 70
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 20 mm |
| Réglage du couple | 192 N.m |
| Longueur de douille | 115 mm |
| Diamètre d'alésage | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,94 € HT
/ unité
118,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h