Moyeu amovible Mecaline MA454555
Moyeu Amovible 4545
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA454555
Rubix :C600-1272633
Fabricant :857069
EAN :3660338123368

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 55
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 16 mm |
| Réglage du couple | 192 N.m |
| Longueur de douille | 115 mm |
| Diamètre d'alésage | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,01 € HT
/ unité
118,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours