Moyeu amovible Mecaline MA404042

Moyeu Amovible 4040

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA404042
Rubix :C600-1272619
Fabricant :857054
EAN :3660338123221
MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 42

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 42


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG25, livrée emballée avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour fixer des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure12 mm
Réglage du couple169 N.m
Longueur de douille101,6 mm
Diamètre d'alésage42 mm
120,18 € HT
/ 3 unités
144,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours