Moyeu amovible Mecaline MA352535

Moyeux amovibles métriques 3525

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA352535
Rubix :X600-1476276
Fabricant :890456
EAN :3660338429651
MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 35

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 35


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 Fonte, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3525
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure10 mm
Réglage du couple115 N.m
Longueur de douille63,5 mm
Diamètre d'alésage35 mm
45,93 € HT
/ unité
55,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h