Moyeu amovible Mecaline MA505090
Moyeu amovible 5050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA505090
Rubix :C600-1272651
Fabricant :857088
EAN :3660338123542

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 90
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 25 mm |
| Réglage du couple | 272 N.m |
| Longueur de douille | 127 mm |
| Diamètre d'alésage | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,30 € HT
/ unité
165,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours