Moyeu amovible Mecaline MA110818
Moyeu Amovible 1108
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA110818
Rubix :C600-1272526
Fabricant :856871
EAN :3660338121517

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 18
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 2 vis sans tête.
Applications
Pour le montage d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h