AC Moteurs électriques Bonfiglioli 8AF340009

Moteur asynchrone

Voir les informations techniques
Références
Bonfiglioli :8AF340009
Rubix :0240-1289599
MOTEUR 7.5KW. IE3 4P 132B5 BX132MA4 -8AF340009
Résumé technique
Puissance7,5 kW
Tension400 V
Vitesse1460 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR 7.5KW. IE3 4P 132B5 BX132MA4 -8AF340009


Les moteurs asynchrones de la série BX avec châssis en aluminium sont la solution idéale pour une large gamme d'applications industrielles générales. En outre, les moteurs électriques Bonfiglioli peuvent être équipés de plusieurs options : classe de protection jusqu'à IP 56, peinture tropicalisée résistante à la corrosion et réchauffeurs anti-condensation : Pour maximiser la flexibilité de nos moteurs électriques, ils peuvent tous être contrôlés par des variateurs.

Applications

Industrie générale

Informations techniques


Attributs
Puissance7,5 kW
Tension400 V
Vitesse1460 rpm
Matièrealuminium (cadre)
Nombre de pôles4
Efficacité énergétiqueie3
Degré de protection (IP)ip55
Diamètre de l'arbre38 mm
Poids67 kg
Exécutionbx
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 759,81 HT
/ unité
2 111,77 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (14) jours