AC Moteurs électriques Bonfiglioli BN90LA4B5 FD26 NB230 KW1,5

Moteur

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :BN90LA4B5 FD26 NB230 KW1,5
Rubix :0240-1289433
Fabricant :8F44020005
MOTEUR FREIN C.C. 1,5KW. 4P. TYPE BN90LA4 FD B5 REF

Résumé technique

Puissance1,5 kW
Tension230/400v δ/y V
Vitesse1500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR FREIN C.C. 1,5KW. 4P. TYPE BN90LA4 FD B5 REF


Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.

Informations techniques


Attributs
Puissance1,5 kW
Tension230/400v δ/y V
Vitesse1500 rpm
Hauteur d'axe90 mm
Efficacité énergétiquenot applicable
Diamètre de l'arbre24 mm
Poids12200 kg
Exécutionim b5
783,03 € HT
/ unité
939,64 € TTC