AC Moteurs électriques Bonfiglioli KW0,376PB5IEC80A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :KW0,376PB5IEC80A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix :0240-1289513
Fabricant :830730200




Résumé technique
| Puissance | 0,37 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1000 rpm |
Détails articles : MOTEUR 0,37KW. 6P. 80B5 BN80A6 REF 830730200
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,37 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1000 rpm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 19 mm |
| Poids | 9500 kg |
| Exécution | im b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,07 € HT
/ unité
524,48 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence