Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 125G
Mors
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :125G
Rubix :3718-5029825
EAN :3700635901792

Documents
Détails articles : MORS MAGNETIQUE CAOUTCHOUC L125G LA PAIRE
Type G : aluminium + caoutchouc. Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces… Fixation magnétique. Universels, se montent sur tous les étaux.
Points forts
Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces…
Applications
Universels, se montent sur tous les étaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | mors magnetique caoutchouc l125g la paire |
|---|---|
| Matière | aluminium + caoutchouc |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,69 € HT
/ paire
106,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
