Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex ELV143

Elévateurs pour étau d'établi ELV et ELVP

Voir les informations techniques

Références

Dolex :ELV143
Rubix :J192-5445526
EAN :3700635964049
ELEVATEUR POUR ETAU D ETABLI HAUTEUR 143MM

Résumé technique

Typeelevateur pour etau d'établi

Détails articles : ELEVATEUR POUR ETAU D ETABLI HAUTEUR 143MM


Fabrication française
Compatible avec tous nos étaux Dolex et la majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
Réglable à la verticale jusqu'à 200mm. L’étau peut être facilement installé à une hauteur confortable.
Offre une amélioration des conditions de travail.
Réduction des troubles musculo-squelettiques.
Rotation 360°.
Protection cataphorèse, efficace contre la corrosion. Ce revêtement est également très résistant aux chocs et aux frottements.
Bâti et plongeur mécano-soudé.
Le ressort à gaz compense automatiquement le poids de l’étau, le réglage se fait sans aucun effort.
Poignée débrayable ergonomique. Montage droitier ou gaucher possible en fonction de l’utilisateur.

Informations techniques


Attributs
Typeelevateur pour etau d'établi
266,13 € HT
/ unité
319,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h