Étau - Accessoire/Pièces de rechange Facom 1223.M4

Jeu de mordaches

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :1223.M4
Rubix :0139-5018941
EAN :3148512257264
MORDACHE FIBRE 150MM JEU 1223.M4
Documents

Détails articles : MORDACHE FIBRE 150MM JEU 1223.M4


Fixation magnétique sur l'étau. Longueur des mors : 150 mm. Poids : 0,24 kg.

Points forts

Adaptables aux étaux Réf 1222 et 1223.

Informations techniques


Attributs
Matièrefibre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,63 HT
/ jeu
108,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h