Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 100G
Mors
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :100G
Rubix :3718-5029820
EAN :3700635901655

Documents
Détails articles : MORS MAGNETIQUE CAOUTCHOUC L100G LA PAIRE
Type G : aluminium + caoutchouc. Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces… Fixation magnétique. Universels, se montent sur tous les étaux.
Points forts
Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces…
Applications
Universels, se montent sur tous les étaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | mors magnetique caoutchouc l100g la paire |
|---|---|
| Matière | aluminium + caoutchouc |
| Largeur des mors | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,16 € HT
/ paire
97,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
