Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex JM5
Mors
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :JM5
Rubix :3718-5029822
EAN :3700635900139

Documents
Détails articles : MORS ACIER AVEC VIS L105 LA PAIRE
- Mors acier d'origine spécifiques aux étaux Dolex, (trous de fixation excentrés dans le sens de la hauteur) traités, dureté 55HRC.
Informations techniques
Attributs
| Type | mors acier avec vis l105 la paire |
|---|---|
| Matière | acier |
| Largeur des mors | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,85 € HT
/ paire
83,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
