Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité MOONS30BF-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

Moon S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :MOONS30BF-45
Rubix :4448-6093378
Fabricant :MOONS30BF40
EAN :3237153889450
BOTTE FOURRE MOON S3 CI P45 NOIR CUIR HUILE HYDROFUGE

Résumé technique

Couleurmarron
EU Pointure45
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE FOURRE MOON S3 CI P45 NOIR CUIR HUILE HYDROFUGE


Botte très résistante en croute de cuir huilée, protections non-métallique, semelle 4x4 très cramponnée à profil Parabolic® idéale sur terrain meubles et instables. Norme EN20345:2011 S3 CI SRC.

Points forts

Cuir hydrofuge. Fourrure synthétique pour isoler contre le froid.

Applications

Usage en extérieur

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure45
Matière principalecuir
Matièrecroûte de cuir
136,17 € HT
/ paire
163,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.