Bottes de sécurité mixtes Gaston Mille PHMM3-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
Chaussures de sécurité avec protection des métatarses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :PHMM3-41
Rubix :1803-6212944




Documents
Détails articles : CHAUSSURE HOTCUMIN MILLEMETA P41 FUSION GRIP S3 M AN HI CI
Chaussures de sécurité hautes avec embout de protection, plastron protégeant les métatarses et semelle antiperforation, cuir pleine fleur hydrofuge et et oléofuge - MADE IN FRANCE
Cette référence est conçue pour durer dans le temps, dans le respect des exigences normatives et du confort.
Cette référence est conçue pour durer dans le temps, dans le respect des exigences normatives et du confort.
Points forts
Tige en cuir robuste.
MilleMeta®: protection métatarsales.
Embout de protection.
Semelle antiperforation.
Doublure.
Semelle intérieure amovible & anatomique.
Semelle de marche crantée extra-large.
Semelle de confort Fusiongrip®.
Semelle de finition Fusiongrip®
MilleMeta®: protection métatarsales.
Embout de protection.
Semelle antiperforation.
Doublure.
Semelle intérieure amovible & anatomique.
Semelle de marche crantée extra-large.
Semelle de confort Fusiongrip®.
Semelle de finition Fusiongrip®
Applications
Outdoor, construction, BTP, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels à risques (mines), industrie lourde, milieux extérieurs exigeants
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 41 |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Sans métal | oui |
| Type de semelles | antiperforation |
| Protection des métatarses | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,71 € HT
/ paire
204,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
