Bottes de sécurité mixtes GISS 886012, EU Pointure : 38 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

Botte fourrée Khangar S3 SRC CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886012
Rubix :C600-6181214
EAN :3660338392467
BOTTE FOURREE KHANGAR P38 S3 CI SRC CUIR MARRON
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarron
EU Pointure38
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE FOURREE KHANGAR P38 S3 CI SRC CUIR MARRON


Les bottes fourrées Khangar de GISS protègent efficacement en milieu industriel. Elles conviennent aux usages extérieurs, notamment en conditions froides et glissantes.

Caractéristiques :
Les bottes Khangar se distinguent par leur tige en cuir pleine fleur hydrofuge, souple et résistante, qui assure une protection durable contre l’humidité et l’usure. La doublure en laine écologique maintient le pied au chaud, même en dessous de 10 °C, tandis que la semelle de propreté en mousse à mémoire de forme améliore le confort en épousant parfaitement la morphologie du pied. L’embout de sécurité en composite, perforé et doté d’une membrane respirante, protège sans alourdir, tout comme la semelle anti-perforation. La semelle extérieure en PU compact est antidérapante, antistatique et résistante aux hydrocarbures. Le sur-embout renforcé en PU et le talon décroché augmentent la sécurité sur les surfaces glissantes et les échelles.

Spécifications :
- Tige : cuir pleine fleur finition pull-up, souple et hydrofuge.
- Doublure : laine écologique.
- Semelle de propreté : mousse à mémoire de forme ergonomique.
- Embout de sécurité : composite 200 joules, perforé avec membrane respirante.
- Semelle anti-perforation : non-métallique, légère et flexible.
- Semelle extérieure : PU compact (polyuréthane), anti-abrasion, antistatique, antiglisse, résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intermédiaire : PU/PU extra souple (polyuréthane double densité), anti-fatigue et anti-torsion.
- Chaussant : 11.
- Poids : 766 g (pointure 42, par botte).
- Nombreuses pointures disponibles.

Normes :
Ces bottes de sécurité sont conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Elles affichent donc le marquage CE. De plus, elles suivent les exigences de la normes EN ISO 20345 et affichent les niveaux suivants :
- S3S : écrasement, perforations, pénétration d'eau, etc.
- CI : protection contre le froid.
- FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures.
- SR : haute adhérence sur surfaces glissantes (savon et huile).
- LG : talon décroché pour les échelles.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS propose des solutions fiables dans le domaine des EPI, avec des produits qui allient qualité, confort et prix compétitifs. Aujourd’hui, la marque accompagne près de 40 000 clients à travers l’Europe dans la protection de leurs salariés. Elle couvre l’ensemble des besoins en santé et sécurité industrielle : protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, du corps, des mains, des pieds, ou encore antichute. GISS conçoit ses produits avec les meilleurs matériaux disponibles et en s’appuyant sur une expertise technique pointue, en lien étroit avec les spécialistes du groupe Rubix.

Points forts

- Isolation thermique efficace pour les environnements froids (< 10 °C).
- Confort accru grâce à la semelle à mémoire de forme et au chaussant ergonomique.
- 100 % sans métal : plus de légèreté et aucune interférence avec les détecteurs.
- Sécurité renforcée : semelle à crampons, talon décroché, sur-embout renforcé en PU.

Applications

Ces bottes de sécurité conviennent parfaitement aux professionnels de l’industrie, de la construction, de la logistique ou encore de la maintenance en extérieur. Leur isolation thermique et leur robustesse en font un équipement idéal pour les travaux en environnements froids, humides ou glissants. Elles sont recommandées pour les opérateurs exposés aux intempéries, travaillant sur chantier, en entrepôt non chauffé, sur les échelles ou dans les zones à risque de perforation et de glissade.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure38
Matière principalecuir
Imperméablenon
Sans métaloui
Type de semellesci
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir pleine fleur hydrofuge
Promotion
Au lieu de 77,91 €
69,90 € HT
/ paire
83,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.