Manche pour lime SAM LM-36A, Longueur: 350 mm
MONTURE FLEXIBLE LM-36 A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LM-36A
Rubix :0149-5016470
EAN :3272670386402

Documents
Détails articles : MONTURE FLEXIBLE LM-36 A
Le support métallique renforce la résistance.
Dimensions : 350 x 30 mm.
Hauteur du manche 115 mm.
A utiliser avec les références LFC-35F et LFC-35H.
Poids : 450 g.
Dimensions : 350 x 30 mm.
Hauteur du manche 115 mm.
A utiliser avec les références LFC-35F et LFC-35H.
Poids : 450 g.
Applications
Pour dégrossir, limer et polir les formes concaves et convexes sur matériaux tendres (plomb, zinc, cuivre, aluminium, acier doux, bois et matières plastiques).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 350 mm |
|---|---|
| Type | monture flexible pour plaques fraiseuses |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,85 € HT
/ unité
164,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
