Manche pour lime Bahco 9-484-5.2-10, Diamètre: 5.2 mm
Manche arrondi ERGO™ pour les limes de petites tailles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :9-484-5.2-10
Rubix :0034-0007057
EAN :7311518193355
Documents
Détails articles : MANCHE LIME PLASTIQUE 9-484 N5,2
Consulter le guide de sélection de manches pour limes pour trouver le manche adapté à la lime.
Manche développé selon le processus scientifique ERGO™
Pour les limes de petites tailles
Nos manches pour limes sont ergonomiques, conformément aux processus Bahco ERGO, afin de réduire la tension musculaire et le risque de blessure
Le corps dur en polypropylène, recouvert d'élastomère thermoplastique, procure une prise en main anti-dérapante confortable ; les contours lisses du manche se loge naturellement au creux de la main
Le manche recouvre entièrement la soie et la butée afin d'empêcher tout glissement de la main sur la lame
Manche développé selon le processus scientifique ERGO™
Pour les limes de petites tailles
Nos manches pour limes sont ergonomiques, conformément aux processus Bahco ERGO, afin de réduire la tension musculaire et le risque de blessure
Le corps dur en polypropylène, recouvert d'élastomère thermoplastique, procure une prise en main anti-dérapante confortable ; les contours lisses du manche se loge naturellement au creux de la main
Le manche recouvre entièrement la soie et la butée afin d'empêcher tout glissement de la main sur la lame
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 9-484 |
|---|---|
| Type | ergo |
| Nombre d'éléments | 10 |
| Diamètre | 5,2 mm |
| Matière | polypropylène et élastomère thermoplastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,80 € HT
/ 10 unités
40,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours