Manche pour lime Facom 851C, Longueur: 360 mm

Monture Pour Limes

Voir les informations techniques

Références

Facom :851C
Rubix :0139-5279981
EAN :3662424029783
MONTURE POUR LIMES 851C

Résumé technique

Détails articles : MONTURE POUR LIMES 851C


Conçue en métal intégral, la Facom 851C offre une prise en main stable et un ajustement rapide de la courbure de la lime. Compatible avec les formats 300 et 350 mm

Caractéristiques :
La monture 851C reçoit les limes fraisées ou limes de carrossier de 300 mm et de 350 mm. Un ridoir facilite l'ajustement de la courbure de la lime à l'aide d'une pince ou d'une simple clé plate. La double poignée assure une tenue à deux mains, ce qui contribue à un meilleur contrôle de la passe et réduit la fatigue sur les longues séquences de travail. La conception entièrement métallique garantit la rigidité de l'ensemble sous effort. La monture est livrée sans lime.

Spécifications :
- Référence : 851C
- Dimensions (L. × l. × H.) : 360 × 33 × 140 mm
- Compatibilité : limes de 300 mm et 350 mm (limes fraisées et limes de carrossier)
- Matériau : métal (construction intégrale)
- Poignées : double poignée.
- Mécanisme de réglage : ridoir.
- Livré sans lime.
- Garanti à vie par Facom.

Points forts

- La courbure réglable s'adapte au profil de la pièce à travailler, limitant les retouches manuelles.
- La construction tout métal stabilise la lime sous charge et prolonge la durée de service de la monture.
- La double poignée répartit l'effort sur les deux mains, ce qui améliore la précision du geste sur les surfaces planes comme sur les formes galbées.
- La compatibilité avec deux longueurs de limes (300 et 350 mm) réduit le nombre de montures à stocker.

Applications

Cette monture trouve sa place dans les travaux de carrosserie automobile et de débosselage, où le galbe de la lime doit suivre précisément la courbure de la tôle. Elle intervient également en maintenance industrielle pour les opérations d'ébavurage, de dressage ou de finition sur pièces métalliques courbées. Les secteurs concernés incluent notamment : la carrosserie et la réparation automobile, la chaudronnerie et la tôlerie, la maintenance d'équipements industriels, ainsi que la fabrication mécanique en atelier.

Informations techniques


Attributs
Longueur360 mm
Modèle851c
Typemonture pour limes fraisées
Nombre d'éléments1
101,99 HT
/ unité
122,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h