Manche pour lime Mob 0915230001, Longueur: 127 mm | Diamètre: 20 mm
Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0915230001
Rubix :0146-5156278
EAN :3303800915220

Documents
Détails articles : MANCHE BOIS LIMES V20-D8,5X5
Manche bois limes.
Points forts
Les forêts d'origine sont labellisées PEFC.
Applications
Pour limes à main, toutes formes, toutes dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 127 mm |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Matière | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,30 € HT
/ unité
5,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
