Manche pour lime Mob 0915170001, Longueur: 109 mm | Diamètre: 16 mm
Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0915170001
Rubix :0146-5024699
EAN :3303800915176

Documents
Détails articles : MANCHE DE LIME 915 V16-D5/3MM
Manche bois limes.
Points forts
Les forêts d'origine sont labellisées PEFC.
Applications
Pour limes à main, toutes formes, toutes dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 109 mm |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Matière | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € HT
/ unité
4,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
