Monture de scie Virax 049000, Longueur: 500 mm | Matière: Bi-métal (lame) | Nombre d'éléments: 1
Monture De Scies 490/1
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :049000
Rubix :0152-5024874
EAN :3521740490007


Résumé technique
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 590 g |
| Type | monture de scie à poignée droite |
Détails articles : MONTURE SCIE 490/1 0490 00
Monture de scie à poignée droite : 4 positions de lame. Pour lame de 300 mm. Livrée avec une lame hss bi-métal 12 dents. Dim 500 x 125 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 590 g |
| Type | monture de scie à poignée droite |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Matière | bi-métal (lame) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 € HT
/ unité
41,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours