Monture de scie Facom 606A, Longueur: 350 mm

Monture droite à lame guidée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :606A
Rubix :0139-5006667
EAN :3148511885024
MONTURE SCIE A LAME GUIDEE 606A

Résumé technique

Longueur350 mm
Poids410 g
Type606a

Documents

Détails articles : MONTURE SCIE A LAME GUIDEE 606A


Pensée pour les opérations de coupe en accès restreint, la monture droite à lame guidée Facom permet un réglage précis du dépassement de la lame. Compatible avec des lames de 300 mm, elle intègre une lame dès l’achat.

Caractéristiques :
La monture 606A repose sur un principe de guidage de lame en bout de monture : la lame se déplace et se bloque à la longueur souhaitée, ce qui facilite les coupes dans des espaces restreints ou encombrés. Avec sa poignée en plastique noir et son poids net de 0,041 kg, la monture reste légère et facile à manipuler. La monture accepte les lames standards de 300 mm, ce qui simplifie leur remplacement.

Spécifications :
• Longueur totale (L) : 350 mm
• Longueur de giudage (L1) : 190 mm
• Épaisseur de l’extrémité (E) : 16,00 mm
• Poids net : 410 g
• Type de poignée : plastique noir
• Longueur de lame compatible : 300 mm
• Lame fournie : oui
• Garantie : à vie, par échange

Normes :
• NF E 73-073 : spécifie les caractéristiques essentielles, les méthodes d’essai d’aptitude à l’emploi et la désignation des montures de scies droites à métaux à main.

Points forts

• Permet d’adapter précisément la longueur de la lame, ce qui facilite les coupes en zones difficiles d’accès
• Contribue à une meilleure maîtrise de la coupe grâce au guidage de la lame
• Utilise des lames standard de 300 mm pour simplifier le remplacement des lames

Applications

Cette monture droite s'utilise principalement dans les situations où l'espace de travail ne permet pas le débattement d'une scie standard. En maintenance industrielle, elle intervient pour couper des tiges filetées, des tubes ou des profilés métalliques dans des baies, des châssis ou des armoires encombrées. En tuyauterie et en serrurerie, le réglage en bout de lame permet d'opérer à proximité immédiate d'une paroi ou d'un obstacle fixe. Les secteurs concernés sont notamment la maintenance d'équipements de production, l'installation de réseaux hydrauliques ou pneumatiques, la chaudronnerie légère et les travaux d'ajustage en atelier.

Informations techniques


Attributs
Longueur350 mm
Poids410 g
Type606a
67,83 HT
/ unité
81,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h