Monture de scie SAM 794, Longueur: 400 mm
Monture De Scie A Metaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :794
Rubix :0149-5201693
EAN :3272670535633
Documents
Détails articles : MONTURE DE SCIE A METAUX
Arceau métallique.2 positions de coupe possible : 45° et 90°.Hauteur de coupe : 80 à 100 mm.Longueur : 400 mm.Poids : 550 g
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 560 g |
| Type | scie à métaux par écrou à ailettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,42 € HT
/ unité
43,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

